Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Turnbank 4,00 m breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998054
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     100005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank sportgeräte langer
turnbank

Turnbank

Turnbänke sind nicht nur zum Sitzen geeignet, sondern lassen sich auch zum Balancieren, als Hindernis oder zum Spielen benutzen.

Produktinformationen zu Turnbank

  • Breite Turnbank
  • Länge 4 m
  • Breite 27,5 cm
  • Höhe 35 cm
  • Sitzflächen aus Nadelholz, Füße aus Hartholz
  • Rutschhemmende Gummischoner an den Turnbankfüßen
Weitere Informationen:
Breite:
4,00 m
Weitere Suchbegriffe: Turnbänke, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,97*
€ 559,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
100051
ab € 44,27*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100050
ab € 109,38*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100053
ab € 115,87*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100052
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.