Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Turnbank 4,50 m breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998055
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     100006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank

Turnbank

Turnbänke sind nicht nur zum Sitzen geeignet, sondern lassen sich auch zum Balancieren, als Hindernis oder zum Spielen benutzen.

Produktinformationen zu Turnbank

  • Breite Turnbank
  • Länge 4,50 m
  • Breite 27,5 cm
  • Höhe 35 cm
  • Sitzflächen aus Nadelholz, Füße aus Hartholz
  • Rutschhemmende Gummischoner an den Turnbankfüßen
Weitere Informationen:
Breite:
4,50 m
Weitere Suchbegriffe: Turnbänke, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,81*
€ 513,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
100051
ab € 44,09*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100050
ab € 109,05*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100053
ab € 116,01*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100052
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.