Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Turnbank 4,00 m mit Stahlfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-998057
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     100008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank

Turnbank mit Stahlfüßen

Turnbänke sind nicht nur zum Sitzen geeignet, sondern lassen sich auch zum Balancieren, als Hindernis oder zum Spielen benutzen.

Produktinformationen zu Turnbank mit Stahlfüßen

  • Länge 4,00 m
  • Breite 27,5 cm
  • Höhe 37 cm
  • Sitzfläche aus Nadelholz, Füße aus Metall
  • Blaue Metallgestelle
  • Rutschhemmende Gummischoner an den Turnbankfüße
  • Stapelbar
  • Einhängen in Sprungkästen und Sprossenwände möglich
    Weitere Informationen:
    Breite:
    4,00 m
    Weitere Suchbegriffe: Turnbänke, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 530,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 627,11*
    € 746,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 605,12*
    € 720,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 584,87*
    € 696,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 564,88*
    € 672,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 530,60*
    € 631,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sportgeräte Langer
    100051
    ab € 44,09*
    Zubehör
    Sportgeräte Langer
    100050
    ab € 109,05*
    Zubehör
    Sportgeräte Langer
    100053
    ab € 116,01*
    Zubehör
    Sportgeräte Langer
    100052
    ab € 14,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.