Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Turnbank 3,00 m breit tw. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-998072
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     100039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank

Turnbank

Turnbänke sind nicht nur zum Sitzen geeignet, sondern lassen sich auch zum Balancieren, als Hindernis oder zum Spielen benutzen.

Produktinformationen zur Turnbank

  • Breite Turnbank
  • Breite 27,5 cm
  • Länge 3,00  m
  • Höhe 35 cm
  • Teilweise blau
  • Ohne Gurt und Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
3,00 m
Ausführung:
breit
Weitere Suchbegriffe: Turnbänke, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,19*
€ 576,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
100051
ab € 44,09*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100050
ab € 109,05*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100053
ab € 116,01*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100052
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.