Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Turnbank 2,80 m schmal bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-998089
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     100057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank

Turnbank

Turnbänke sind nicht nur zum Sitzen geeignet, sondern lassen sich auch zum Balancieren, als Hindernis oder zum Spielen benutzen.

Produktinformationen zur Turnbank

  • Turnbank bunt, schmal
  • Maße (LxBxH) 280 x 24 x 31 cm
  • Sitzfläche rot, Füße gelb, Laufbalken grün
  • Sitzfläche besteht aus Kiefer
  • Füße aus Multiplex
  • Leiste, welche einhängen ermöglicht
  • Rutschhemmende Gummischoner


Weitere Informationen:
Breite:
2,80 m
Ausführung:
schmal
Weitere Suchbegriffe: Turnbänke, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,98*
€ 646,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,77*
€ 536,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
100051
ab € 44,09*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100050
ab € 109,05*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100053
ab € 116,01*
Zubehör
Sportgeräte Langer
100052
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.