Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Sprungkastenkombination 8-teilig naturfarben


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-998156
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     120050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprungkastenkombination
Sprungkästen
Trainingsgeräte
Gymnastikgeräte

Sprungkastenkombination

Diese Sprungkastenkombination ist beliebig kombinierbar und ist ein perfektes Turn- und Balanciergerät.

Produktinformationen zur Sprungkastenkombination

  • 8-teilig 
  • Naturfarben
Das Set beinhaltet
  • 2 Sprungkästen 5-teilig 50 x 40 x 81 cm (ohne Fahreinrichtung)
  • Rutsch- und Kletterbrett 240 x 35 cm (Rutschfläche 30 cm breit)
  • Halbleiter 240 x 35 cm
  • Turnleiter 240 x 35 cm
  • Hühnerleiter 240 x 35 cm
  • Reckstange 165 cm x Ø = 35 mm
  • Schwebebalken 240 x 7 cm
Eine Turnleiter mit Seilsprossen (Artikelnr. 0062784) kann separat bestellt werden (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungkastenkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.482,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.796,54*
€ 4.517,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.713,70*
€ 4.419,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.578,01*
€ 4.257,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.536,45*
€ 4.208,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.482,49*
€ 4.144,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
120058
ab € 439,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.