| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-998175 Herst.-Nr.: 120091-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Turnbock Der Turnbock ist ein Klassiker in Schule und Breitensport. Zwei Beine verfügen zusätzlich über Fahrrollen, die einen leichten Transport gewähren.
Produktinformationen zum Turnbock
- Größe 1
- Höhe 90 - 130 cm
- Maße Oberteil 50 x 35 cm
- Gepolstert und mit Kernrindleder überzogen
- Beine sind in 5 cm-Schritten höhenverstellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe 1 (90-130 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Turnbock, Turnböcke, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |