Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Sprungkastenkombination 8-teilig tw. blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-998191
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     120150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprungkastenkombination
Sprungkästen
Trainingsgeräte
Gymnastikgeräte

Sprungkastenkombination

Diese Sprungkastenkombination ist beliebig kombinierbar und ist ein perfektes Turn- und Balanciergerät.

Produktinformationen zur Sprungkastenkombination

  • Verschiedene Einzelteile sind verfügbar
  • 8-teilig 
  • Teilweise blau
Die Sprungkastenkombination beinhaltet:
  • 2 Sprungkästen 5-teilig 50x40x81 cm (ohne Fahreinrichtung)
  • Rutsch- und Kletterbrett 240x35 cm (Rutschfläche 30 cm breit)
  • Halbleiter 240x35 cm
  • Turnleiter 240x35 cm
  • Hühnerleiter 240x35 cm
  • Reckstange 165 cm x D = 35 mm
  • Schwebebalken 240x7 cm

Eine Turnleiter mit Seilsprossen (Artikelnr. 0062819) kann separat bestellt werden (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungkastenkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.557,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.894,08*
€ 4.633,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.807,23*
€ 4.530,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.664,89*
€ 4.361,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.621,80*
€ 4.309,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.557,13*
€ 4.232,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
120158
ab € 461,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.