Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Klappturnwand 6-teilig mit Kletternetzelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998245
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     130001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletterwände
kletterwände

Klappturnwand

Diese Turnwand wird an der Wand befestigt und zum Beturnen ausgeklappt. Das zu schwenkende Element wird mittels Schwenkbeschlag und Feststeller arretiert.

Produktinformationen zur Klappturnwand

  • Klappturnwand 6-teilig
  • Gesamthöhe 223 cm
  • Breite 100 cm
  • Rahmen aus Nadelholz
  • Sprossen aus Hartholz
  • Lieferung mit Montagematerial zur Wandmontage
Bestehend aus
  •     Sprossenwand mit 14 Sprossen
  •     Klettertauelement
  •     Kletternetzelement
  •     Reckstangenelement mit 4 verschieden hohen Einhängemöglichkeiten
  •     Gitterleiterelement
  •     Einhängeleiter

Bitte achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!


Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig, Kletternetzelement
Weitere Suchbegriffe: Klappturnwand, Klappturnwände, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.501,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,82*
€ 3.204,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,43*
€ 3.138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.547,14*
€ 3.031,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,78*
€ 2.999,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,93*
€ 2.977,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
400200
ab € 3.891,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.