Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Klettersatz 6-teilig komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998323
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     160200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettersatz
Trainingsgeräte
Gymnastikgeräte
Turngeräte

Klettersatz

Dieses Klettergerät ist flexibel einsetzbar. Der Klettersatz wird frei im Raum aufgestellt und kann nach dem Spielen mit wenigen Handgriffen abgebaut und platzsparend flach an die Wand gestellt werden.

Produktinformationen zum Klettersatz

  • Klettersatz 6-teilig
  • Zur Sicherheit sind unbedingt Matten auszulegen
Klettersatz bestehend aus:
  • Kletterhaus mit 2 Einlegeböden und einem Kletterbock  (Höhe 140 cm, Grundfläche von ca. 130x130 cm)
  • Rutsche 180 cm
  • Leiter 217 cm
  • Leiter 120 cm
  • Balancierbalken 200 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettersatz komplett 6-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.985,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.233,01*
€ 2.657,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,84*
€ 2.596,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,66*
€ 2.478,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,03*
€ 2.437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,43*
€ 2.362,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.