Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP ST-M25x1,5 R7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10689
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111430
EAN/GTIN:
     4044773175943
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP ST-M25x1,5 R7035 LGY Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Für Kabeldurchmesser 9 ...

17mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe lichtgrau, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Für Kabeldurchmesser:
9 mm | 17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung lapp kabel, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, DIN-Kabelverschraubung, IPON-Verschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, SKINTOP
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7249*
€ 0,9329*
5 Tage
650
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7437*
€ 0,9484*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7444*
€ 0,9644*
Lager 5382
87
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 0,98*
6 Tage
3236
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,698*
€ 1,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1082*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,072*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 59,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.