Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör MS-Kabelverschraubung SKINTOP MS-M 32x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112040
EAN/GTIN:
     4044773173581
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 messing mess...
Lapp Zubehör MS-Kabelverschraubung SKINTOP MS-M 32x1,5 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 32, Für Kabeldurchmesser 11 ...

21mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe natur, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -30 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Für Kabeldurchmesser:
11 mm | 21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
natur
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-30 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung lapp kabel, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 3,85766*
€ 4,67766*
25
Frei Haus
ab € 6,0288*
€ 7,0416*
1
€ 5,00*
ab € 6,88*
€ 9,43*
3 Tage
855
1
€ 6,40*
ab € 7,26976*
€ 10,02976*
Lager 5382
15
1
€ 5,80*
ab € 8,64*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
52103040
ab € 0,48*
Sonstiges
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.