| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-1080 Herst.-Nr.: 2033003 EAN/GTIN: 4012195409274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OBO Bettermann Vertr Verschlußschraube Iso,lgr 108 M12 PS Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 12, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polystyrol, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindeart: | metrisch | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 12 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polystyrol | Oberfläche: | unbehandelt | Halogenfrei: | Ja | Glasfaserverstärkt: | Nein | Farbe: | lichtgrau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,08802* | € 0,12622* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,0892* | € 0,1279* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 0,1054* | € 0,1484* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,1064* | € 0,1494* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5382 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 0,122* | € 0,198* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|