Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Deckel 42,5x1,8x35,9mm gr D-UK 4/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003020
EAN/GTIN:
     4017918090425
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Phoenix Contact Deckel 42,5x1,8x35,9mm gr D-UK 4/10 Ausführung Abschlussplatte, Farbe grau, Stärke 1,8mm, Rastbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.8 mm
Rastbar:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42613*
€ 0,56613*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,436*
€ 0,576*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,59*
2 Tage
688
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,59*
Lager 5382
78
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,50*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003017
ab € 2,7898*
Zubehör
Phoenix Contact
3004016
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.