Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Federdeckel 85mm f.Dosen 1174-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115823
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1174-25
EAN/GTIN:
     4013456142206
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Federdeckel
federdeckel kaiser
Kaiser Federdeckel 85mm f.Dosen 1174-25 Durchmesser 85mm, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser 70 ...

70mm, Form rund, Befestigungsart Federdeckel, Ausführung Blinddeckel, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Mit bruchsicherer Feder

Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Federdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: federdeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Deckel, Dosendeckel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19101*
€ 0,26101*
2 Tage
1002
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1962*
€ 0,2762*
2 Tage
2800
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1995*
€ 0,2795*
4 Tage
4850
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2075*
€ 0,2875*
Lager 5382
17080
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
1159-25
ab € 0,19*
Ähnlich
AGRO
1184-25
ab € 0,98177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.