Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-E 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-123005
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25995040
EAN/GTIN:
     4013960181425
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische endtülle
endtülle
Fränkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-E 40 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 40mm, Farbe grau, Für alle Stangenrohre und Metallrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Kunststoffendtülle, Rohr-Endtülle, Staro-Gewinde ES, Staro-Steck ES, Steckendtülle, Verschlusskappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
273
1
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,92*
1
€ 5,00*
ab € 0,56*
€ 0,95*
3 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 0,6466*
€ 1,0766*
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,09*
Lager 5382
212
1
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.