Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-E 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-123006
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25995063
EAN/GTIN:
     4013960181449
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle
Fränkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-E 63 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 63mm, Farbe grau, Für alle Stangenrohre und Metallrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Kunststoffendtülle, Rohr-Endtülle, Staro-Gewinde ES, Staro-Steck ES, Steckendtülle, Verschlusskappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,4343*
€ 1,9443*
1
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,30*
Lager 5382
4
1
€ 5,80*
ab € 1,56*
€ 2,49*
1
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,56*
1 Tag
28
1
€ 5,90*
ab € 1,8118*
€ 2,8818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.