Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Anschlußleitung 1000mm G 4721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-123039
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     G4721
EAN/GTIN:
     4012740880688
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
hager anschlussleitung 3-adrig
Tehalit Anschlußleitung 1000mm G 4721 Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Art der konfektionierten Leitung Netzanschlussleitung, Ausführung Seite 1 Netzstecker, Ausführung Seite 2 Buchse, Gesamtlänge 1000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Typ der Leitung H05VV-F, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm²,
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Art der konfektionierten Leitung:
Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Netzstecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Kodierung:
Ja
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Typ der Leitung:
H05VV-F
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Verriegelbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schuko winkelstecker, anschlussleitung 3x1,5, Anschlussschnur, Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Zuleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 11,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 11,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,67*
€ 12,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,28*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 10,71*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.