Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Deckel 80x2,2x51,1mm gr D-ST 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-124898
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036657
EAN/GTIN:
     4017918819699
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Phoenix Contact Deckel 80x2,2x51,1mm gr D-ST 16 Ausführung Abschlussplatte, Farbe grau, Stärke 2,2mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör, Trennplatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41711*
€ 0,55711*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4245*
€ 0,5645*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4268*
€ 0,5668*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,59*
Lager 5382
36
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,2946*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,215*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036767
ab € 0,31*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,2876*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.