| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-125009 Herst.-Nr.: 112 MG EAN/GTIN: 4024092102004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jacob Würgenippel m. Gewinde M12 112 MG Nenndurchmesser 12mm, Ausführung offen, Dichtbereich 3,5 ... 6mm, Schutzart (IP) IP54, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Würgenippel aus Polyethylen PE-LD, nach EN 60423 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenndurchmesser: | 12 mm | Ausführung: | offen | Dichtbereich: | 3.5 mm | 6 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | lichtgrau | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,05494* | € 0,08364* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0712* | € 0,1289* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0868* | € 0,161* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1152* | € 0,1652* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5382 | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,123* | € 0,177* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|