Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Erdungsschiene DK 7113.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-12674
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7113000
EAN/GTIN:
     4028177124943
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsblock
Rittal Erdungsschiene DK 7113.000 Anzahl der Anschlüsse 20, Bemessungsstrom 200A, Werkstoff sonstige, Breite 15mm, Stärke 5mm, DK Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
20
Bemessungsstrom:
200 A
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Stärke:
5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,70*
€ 29,68*
€ 6,78*
ab € 22,96*
€ 29,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 31,53*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,49*
€ 31,71*
Lager 5382
9
€ 5,80*
ab € 28,37*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DN-19 ORG-1U
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.