| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-127093 Herst.-Nr.: 2170261/500 EAN/GTIN: 4044774750477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2x2x0,22 2170261 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,22mm², AWG-Querschnitt 24, Ader-Zahl 2, Außendurchmesser ca. 7,6mm, Dieses Kabel entspricht den CAN-Standard nach ISO 11898 und ist für den Einsatz auf Hochleistungs-Datennetzen mit 120 Ohm Nennimpedanz vorgesehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.22 mm² | AWG-Querschnitt: | 24 | Ader-Zahl: | 2 | Außendurchmesser ca.: | 7.6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2 x 2 x 0.22 schwarz, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, UNITRONIC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 300 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,57914* | € 1,93914* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,59491* | € 1,96491* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,6133* | € 1,9833* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,30* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5382 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,80* | ab € 6,55* | € 9,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|