Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Zählerfeld ZSD-M19A0573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-131303
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229068
EAN/GTIN:
     4015082290689
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettfeld
Zählerfeld
Eaton (Installation) Zählerfeld ZSD-M19A0573 Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 2, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Montageart Aufputz, Werkstoff Stahlblech, Anzahl der Verteilerreihen 2, Anzahl der Felder 1, Schutzart (IP) IP31, Höhe 1350mm, Breite 250mm, Tiefe 180mm, Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
180 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zählertafel, eaton zählerschrank 1zp, zählerfeld, eaton zählerfeld, Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 188,81*
€ 222,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,98*
€ 272,43*
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 312,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,66*
€ 318,43*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 280,16*
€ 328,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.