Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Zählerfeld 1ZF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13193
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033506R9999
EAN/GTIN:
     4011617335061
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Striebel&John Zählerfeld 1ZF2 Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Klemmen, Anzahl der Verteilerreihen 3, Breite 250mm, Höhe 900mm, Breite in Teilungseinheiten 36, Ausführung Deckel geschlossen mit Vorprägung, Anschlussraum 150mm, Mit Klemmraum und Einbaumöglichkeit für Anschlussklemme, Querverdrahtung, Steuerleitungsklemme, Schalter oder Vorsicherung, plombierbar, mit Abdeckung.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
Nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
250 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
EF009212:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
150 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld, Verteilerbaugruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.