Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Bügelschelle BK 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13669
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BK 14
EAN/GTIN:
     4013339084401
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
niedax bügelschelle stahl
Niedax Bügelschelle BK 14 Spannbereich 8 ...

14mm, Max.

Anzahl der Kabel 1, Werkstoff Schelle Stahl, Oberfläche Schelle feuerverzinkt, Werkstoff Schraube Stahl, Oberfläche Schraube feuerverzinkt, Montageart Profilschiene, Mit Kunststoffwanne, Halogenfrei, Hammerfuß - Bügelschellen mit Kunststoffdruckwanne, Wanneneinlage sendzimirverzinkt nach EN 10142, Druckwanne PP, halogenfrei

Weitere Informationen:
Spannbereich:
8 mm | 14 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff Schelle:
Stahl
Oberfläche Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl
Oberfläche Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Mit Kunststoffwanne:
Ja
Mit Metallwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen niedax, Bügelschelle, Bündelschelle, Hammerfußschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
€ 5,90*
ab € 0,7079*
€ 1,1479*
3 Tage
1238
€ 6,40*
ab € 0,77976*
€ 1,25976*
1 Tag
300
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,28*
2 Tage
639
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,28*
Lager 5382
1270
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.