| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-13671 Herst.-Nr.: BK 38 EAN/GTIN: 4013339085002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Niedax Bügelschelle BK 38 Spannbereich 34 ... 38mm, Max. Anzahl der Kabel 1, Werkstoff Schelle Stahl, Oberfläche Schelle feuerverzinkt, Werkstoff Schraube Stahl, Oberfläche Schraube feuerverzinkt, Montageart Profilschiene, Mit Kunststoffwanne, Halogenfrei, Hammerfuß - Bügelschellen mit Kunststoffdruckwanne, Wanneneinlage sendzimirverzinkt nach EN 10142, Druckwanne PP, halogenfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereich: | 34 mm | 38 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff Schelle: | Stahl | Oberfläche Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff Schraube: | Stahl | Oberfläche Schraube: | feuerverzinkt | Montageart: | Profilschiene | Mit Kunststoffwanne: | Ja | Mit Metallwanne: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,3018* | € 2,0318* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 1,32752* | € 2,06752* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,34* | € 2,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,81268* | € 2,18268* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5382 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 1,70* | € 2,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|