| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-141474 Herst.-Nr.: 6500025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hekatron Vertriebs Ankerplatte (Standard) f. THM 425-1, 433-1 ASS 75 Bauform rund, Montageart Aufbau, Mit Ankerplatte, Wandmontage, Schwenkbereich 5°, Durchmesser 75mm, passend für THM 425-1 und 433-1 Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Montageart: | Aufbau | Mit Ankerplatte: | Ja | Wandmontage: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,75* | € 27,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,42* | € 27,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,80* | € 29,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,19* | € 29,97* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 22,24* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|