Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Symbolschild ws ZB2BY4953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15057
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4953
EAN/GTIN:
     3389110615210
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Schneider Electric Symbolschild ws ZB2BY4953 Aufdruck ohne Aufdruck, Aufdruck ISO-Symbole Symbol \"Pfeil\", Farbe schwarz, Form rechteckig, Breite 40mm, Höhe 30mm,
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Betätigungsplatte, Druckplatte, Tastenplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,73*
1
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,74*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Lager 5382
6
1
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.