Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Gegenmutter Iso 116 M25 SGR PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15267
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048787
EAN/GTIN:
     4012195446651
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pa m25
gegenmutter m25

OBO Bettermann Vertr Gegenmutter Iso 116 M25 SGR PA Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe dunkelgrau, Form sechseckig, Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
dunkelgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 6-kant-Mutter, Kunststoffgegenmutter, Kunststoffmutter, Kunststoffsechskantmutter, Mutter, PA-Gegenmutter, Polyamidmutter, Sechskantmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12403*
€ 0,17503*
100
€ 5,00*
ab € 0,1359*
€ 0,1909*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1484*
€ 0,2064*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2087*
Lager 5382
39
1
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07921*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08453*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09792*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.