Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-157085 Herst.-Nr.: ZB2BY2906 EAN/GTIN: 3389110645422 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Symbolschild sw ZB2BY2906 Aufdruck ohne Aufdruck, Aufdruck ISO-Symbole Symbol \"Pfeil\", Farbe schwarz, Form rechteckig, Breite 40mm, Höhe 30mm, Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne Aufdruck | Aufdruck ISO-Symbole: | Symbol "Pfeil" | Farbe: | schwarz | Form: | rechteckig | Breite: | 40 mm | Höhe: | 30 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,14* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,12* | € 1,74* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,78* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,33* | € 1,83* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,40* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|