Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Stern-Dreieck-Schalter 20A, 5,5kw, 3p,IP65 T0-4-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-159055
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207140
EAN/GTIN:
     4015082071400
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Stern-Dreieck-Schalter
Eaton (Moeller) Stern-Dreieck-Schalter 20A, 5,5kw, 3p,IP65 T0-4-8410/I1 Ausführung Stern-Dreieck-Schalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Mit schwarzem Knebel und Frontschild 1-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stern-Dreieckschalter, Sterndreieckschalter, YD-Schalter, aufputzschalter ip65, aufputzschalter, eaton (moeller) stern-dreieck-schalter, Hauptschalter, Lastschalter, Laststromschalter, Maschinenschalter, Schalter, T0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,63*
€ 44,23*
€ 8,95*
ab € 34,59*
€ 46,75*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 36,84*
€ 48,15*
€ 5,46*
ab € 38,40*
€ 50,21*
Lager 5382
5 Tage
1
€ 5,80*
ab € 51,03*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,78*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.