Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelrinne inkl.Verbinder RLC 60.400


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-161071
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLC 60.400
EAN/GTIN:
     4013339870400
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt
Niedax Kabelrinne inkl.Verbinder RLC 60.400 Höhe 60mm, Breite 400mm, Materialstärke 0,9mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Montagelochung im Boden, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Mit zwei schraublosen Längsverbindern
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 68,61334*
€ 81,93334*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 69,04*
€ 83,04*
Lager 5382
33
3
€ 5,80*
ab € 69,06*
€ 84,09*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 84,09*
€ 100,07
pro Meter
ab 6 Meter
€ 83,02*
€ 98,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 82,23*
€ 97,85
pro Meter
ab 30 Meter
€ 78,48*
€ 93,39
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 69,06*
€ 82,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 69,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 252,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.