| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-173869 Herst.-Nr.: 640 00 312 000 EAN/GTIN: 4013046640020 |
| |
|
| | |
| Schill Kabelaufroller 12m H05VV-F 3x1qmm FT 260.0312 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 1mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 12m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe mehrfarbig, Kabelaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen und Wand- und Deckenhalterung Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H05VV-F | Aderquerschnitt: | 1 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 12 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,22* | € 194,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,42* | € 197,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,88* | € 204,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,10* | € 211,68* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 181,17* | € 213,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|