| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-175050 Herst.-Nr.: 670 00 304 000 EAN/GTIN: 4013046670010 |
| |
|
| | |
| Schill Kabelaufroller 4m H05VV-F 3x1qmm FT 150.4KK310 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 1mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 4m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe mehrfarbig, Kabelaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung,mit Flachschleifringen 3-pol/10A, mit Wand/Deckenhalter, ohne Steckvorrichtungen. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H05VV-F | Aderquerschnitt: | 1 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 4 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,00* | € 135,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,24* | € 135,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,37* | € 139,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 114,87* | € 140,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,64* | € 140,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|