Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC BUS L2/FIP 1x2x0,64 2170220 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-181122
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170220/500
EAN/GTIN:
     4044774749709
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC BUS L2/FIP 1x2x0,64 2170220 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,64mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 2, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung Folie + Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe lila/violett, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Leitung für Feldbussysteme mit 150 Ohm Impedanz zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.64 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
lila/violett
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,00044*
€ 1,24044*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,00156*
€ 1,24156*
Lager 5382
832
1
€ 5,80*
ab € 61,34*
€ 78,86*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,86*
€ 93,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,12*
€ 84,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 66,46*
€ 79,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 64,63*
€ 76,91
pro Meter
ab 200 Meter
€ 62,98*
€ 74,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 61,34*
€ 72,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 61,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.