Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelrinne RL 60.100 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18400
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 60.100 F
EAN/GTIN:
     4013339221202
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt
Niedax Kabelrinne RL 60.100 F Höhe 60mm, Breite 100mm, Materialstärke 1mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Montagelochung im Boden, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Inklusive Stoßstellenverbinder RV..., Lieferlänge 3 m
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 50,62*
€ 62,03*
Lager 5382
44
3
€ 5,80*
ab € 50,72*
€ 63,08*
3
€ 195,00*
ab € 63,14*
€ 63,14*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 63,08*
€ 75,07
pro Meter
ab 6 Meter
€ 62,02*
€ 73,80
pro Meter
ab 15 Meter
€ 60,98*
€ 72,57
pro Meter
ab 30 Meter
€ 58,96*
€ 70,16
pro Meter
ab 60 Meter
€ 56,69*
€ 67,46
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 50,72*
€ 60,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 50,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 189,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.