Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reichle&De-Massari FM45 Steckerset s/u RJ45 R312231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-190787
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     312231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Reichle&De-Massari FM45 Steckerset s/u RJ45 R312231 Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Kategorie 5E, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Massivleiter, Farbe sonstige, AWG-Bereich 26 ...

22,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
26 | 22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, reichle&de-massari rj45 stecker, Modularer Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,54*
€ 10,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,78*
€ 3,90*
ab € 8,54*
€ 12,18*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 8,90*
€ 12,67*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.