Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner AMJ Modul Cat.6A (Komp.ISO)T568A Bli. J00029L0036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-191687
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023231
EAN/GTIN:
     4018359318451
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
Telegärtner AMJ Modul Cat.6A (Komp.ISO)T568A Bli.

J00029L0036 Ausführung Buchse (Jack), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6A (IEC), Anschlussart sonstige, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe sonstige, AWG-Bereich 22 ...

27, Leistungsmerkmale: Cat.6A gemäß IEC 60603-7-51 Linkzertifizierung: Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801 Cat.6A zertifiziert von unabhängigem Prüflabor nach ISO/IEC 11801 10 Gigabit-Ethernet-konform (IEEE 802.3an) Vollautomatisch produzierter real Cat.6A RJ45-Kern für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Kontakt-Überbiegeschutz: 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für POE+ (Power over Ethernet) universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
22 | 27
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, Anschlussmodul, Modularer Steckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,51625*
€ 4,48625*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,51*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67042*
€ 4,67042*
15 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 4,87*
Lager 5382
56
24
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,10*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 124,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.