Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 7x 2,5 Tr.500 NPRN-Flachleitun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NGFLGÖU-J 7x2,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropen-Flachleitung
Flachkabel
Flachleitung
Gummi-Flachleitung
Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 7x 2,5 Tr.500 NPRN-Flachleitung Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 7, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, In trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als flexible Energie- und Steuerleitung, bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Die Leitungen sind bestimmt für den Anschluss beweglicher Teile von Werkzeugmaschinen.

Förderanlagen und Grossgeräten, wenn die Leitungen nur Biegebeanspruchungen in einer Ebene ausgesetzt sind.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
7
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitung, NGFLGÖU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,29*
€ 12,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,28*
€ 11,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.