Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100 Flachleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
h03vvh2-f 2x0,75 weiß 100m
h03vvh2-f 2x0,75 mm²
Verschiedene-Diverse H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100 Flachleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe weiß, Flammwidrig nein, Leitungs-Breite ca.

5,6mm, Leitungs-Höhe ca.

3,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 300V, Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte (z.B.

Tischleuchten, Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte) bei geringen mechanischen Beanspruchungen, soweit diese in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen sind.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
weiß
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
5.6 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Flachleitung, Leitung, Ovallitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,94*
  
Preis gilt ab 100 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 0,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.