| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-213083 Herst.-Nr.: 1181-48 EAN/GTIN: 4013456430501 |
| |
|
| | |
| Kaiser Signal-Deckel Anschlussdose 1181-48 Länge 60mm, Breite 32mm, Form rechteckig, Befestigungsart Deckel für Schraubbefestigung, Ausführung Signaldeckel, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe rot, Für Wandleuchten-Anschlussdosen, schützen das Doseninnere, die Schraubdome und Schraubenköpfe beim Verputzen, mit Markierungsborsten zum Wiederfinden der Dosen nach dem Verputzvorgang, mehrmals zu verwenden, rot Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 32 mm | Form: | rechteckig | Befestigungsart: | Deckel für Schraubbefestigung | Ausführung: | Signaldeckel | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | rot | Mit Schrauben: | Nein | Plombierbar: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,45* | ab € 0,362* | € 0,492* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,27743* | € 0,49743* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2825* | € 0,5125* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,52* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,36* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|