Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Gerätezuleitung 3,0m 375.017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-216270
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.017
EAN/GTIN:
     4016514023592
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann Gerätezuleitung 3,0m 375.017 Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Art der konfektionierten Leitung Netzanschlussleitung, Ausführung Seite 1 Netzstecker, Ausführung Seite 2 Buchse, Gesamtlänge 3000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Mantel-Farbe schwarz, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Gerätezuleitung für Steckdosenleisten des STEP-Systems, Steckkompatibel zu GST18, Netzstecker nach schweizer Norm
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Art der konfektionierten Leitung:
Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Netzstecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
3000 mm
Mechanische Kodierung:
Ja
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, GST 18, Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Zuleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 13,28*
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,39*
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 13,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 13,59*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 13,14*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.