Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen GY6,35 6V 35W 42440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-222807
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42440
EAN/GTIN:
     4034451424401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Scharnberger+Has.

Halogen GY6,35 6V 35W 42440 Lichtstrom 535lm, Lampenleistung 35W, Lampenspannung 6 ...

6V, Nennstrom 5833mA, Sockel GY6,35, Farbtemperatur 2850K, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 44mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
535 lm
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
6 V
Nennstrom:
5833 mA
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2850 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,47*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 1,47*
€ 2,47*
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.