Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Deckel 56x2,5x62mm gr D-UKK 3/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-228852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2770024
EAN/GTIN:
     4017918067762
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Phoenix Contact Deckel 56x2,5x62mm gr D-UKK 3/5 Ausführung Abschlussplatte, Farbe grau, Stärke 2,2mm, Rastbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör, Trennplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5258*
€ 0,6658*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,74*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61355*
€ 0,78355*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6242*
€ 0,7942*
Lager 5382
42
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Ähnlich
Phoenix Contact
1413052
ab € 0,3382*
Ähnlich
Phoenix Contact
2775113
ab € 0,48*
Ähnlich
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,3848*
Ähnlich
Phoenix Contact
3002665
ab € 0,3224*
Ähnlich
Phoenix Contact
3100321
ab € 0,2342*
Ähnlich
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,4146*
Ähnlich
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.