Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Klemme 400A, 4p f.Netzans. K240/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041628
EAN/GTIN:
     4015080416289
Suchbegriffe:
Durchgangs-Reihenklemme
Durchgangsklemme
Klemme
Reihenklemme
Eaton (Moeller) Klemme 400A, 4p f.Netzans.

K240/4 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 25 ...

240mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 25 ...

240mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 25 ...

240mm², Bemessungsstrom In 400A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Direktmontage, Farbe grau,

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 240 mm²
Bemessungsstrom In:
400 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 179,95*
€ 206,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,05*
€ 208,78*
Frei Haus
ab € 186,49*
€ 215,08*
Frei Haus
ab € 195,81*
€ 224,47*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 237,81*
€ 270,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
041634
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.