Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2x2x0,5 2170267 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-236919
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170267/500
EAN/GTIN:
     4044774750637
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2x2x0,5 2170267 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

9,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Dieses Kabel entspricht den CAN-Standard nach ISO 11898 und ist für den Einsatz auf Hochleistungs-Datennetzen mit 120 Ohm Nennimpedanz vorgesehen.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
Zell-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
631
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 3,34*
€ 3,93*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 8,66*
1 Tag
513
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,59*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 11,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 637,86*
€ 666,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,28*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,48*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30161
ab € 14,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.