Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Ersatzdeckel 9073-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-239091
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9073-93
EAN/GTIN:
     4013456141414
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kaiser Ersatzdeckel 9073-93 Durchmesser 120mm, Form rund, Befestigungsart Deckel für Schraubbefestigung, Ausführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß,
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,95363*
€ 2,76363*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,0478*
€ 2,8978*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,1614*
€ 3,0514*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,237*
€ 3,147*
Lager 5382
26
1
€ 5,80*
ab € 2,62*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.