| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-248991 Herst.-Nr.: GW 26 EAN/GTIN: 4013339105908 |
| |
|
| | |
| Niedax Gegenwanne GW 26 Ausführung Gegenwanne, Geeignet für max. Kabeldurchmesser 26mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Selbsthaftend auf C-Profilen (Schlitzweite 16-17 mm) durch Klemmfeder. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenwanne | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 26 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenwanne niedax, gegenwanne, Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Bügelschellenzubehör, Kunststoffwanne |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,122* | € 0,198* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1246* | € 0,2026* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,18072* | € 0,25072* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,16666* | € 0,26666* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|