Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abschlussdeckel 47,7x2,2x48,4mm gr D-UT 2,5/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-255573
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047028
EAN/GTIN:
     4017918960346
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Phoenix Contact Abschlussdeckel 47,7x2,2x48,4mm gr D-UT 2,5/10 Ausführung Abschlussplatte, Farbe grau, Stärke 2,2mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Abschlussdeckel, Länge: 47,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,4 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Distanzdeckel, Distanzplatte, Enddeckel, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2946*
€ 0,3846*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,48*
3 Tage
2011
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3275*
€ 0,4875*
3 Tage
1276
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,49*
Lager 5382
131
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047141
ab € 0,2946*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.