| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-279026 Herst.-Nr.: 740074 EAN/GTIN: 4013984124866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elso Behinderten-WC-Set rws inkl.25 +Punkte 740074 Ausführung Komplettsatz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Behinderten-WC-Set für ELSO FASHION Set besteht aus einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Schnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION, einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION, einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung, einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3 PLE, für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte, Art.-Nr. 740020, anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets), Farbe reinweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Komplettset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beh.-WC-Rufanlage, Behinderten-WC-Set, Behindertenelement, Behindertenrufanlage, FASHION, Ruf-Kompaktset Behinderten WC, Ruf-Kompaktsystem, Rufanlage, Rufkompaktset, SIGMA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 172,91* | € 204,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 174,62* | € 206,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 177,79* | € 209,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 178,08* | € 216,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5382 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 216,69* | € 254,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|